Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 32+10, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 118mm Nabe LG, 0WE10-0DA0

  • ERIKS:14155700
  • Hersteller:2LC0171-0WE10-0DA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.150,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.345,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Typ
Flansch
Nabenlänge
118 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
32 kg
Version
Teil 32+10
Grösse
200
Standard
DIN ISO 21940-11