812,25 €/ Stückexkl. MwSt
950,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Typ | Kupplung |
Nabenlänge | 95 mm |
Nenndrehmoment | 840 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 5100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 20.8 kg |
Version | Teil 32+10 |
Grösse | 160 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |