539,74 €/ Stückexkl. MwSt
631,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Typ | Kupplung |
Nabenlänge | 75 mm |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 8.9 kg |
Version | Teil 32+10 |
Grösse | 125 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |