Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 160mm Nabe LG, 6XB20-0AA0

  • ERIKS:14155926
  • Hersteller:2LC0171-6XB20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

954,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.116,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2
Serie
N-Eupex
Typ
2
Typ
Flansch
Nabenlänge
160 mm
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
55 kg
Version
Teil 2
Grösse
EV011401
Standard
DIN ISO 21940-11