526,86 €/ Stückexkl. MwSt
616,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 125 mm |
Nenndrehmoment | 7100 Nm |
Außendurchmesser | 315 mm |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 28 kg |
Version | Teil 2 |
Grösse | 315 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |