436,11 €/ Stückexkl. MwSt
510,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 110 mm |
Nenndrehmoment | 5500 Nm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 17.7 kg |
Version | Teil 2 |
Grösse | 280 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |