Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 80mm Nabe LG, 0XB10-0AA0

  • ERIKS:14155704
  • Hersteller:2LC0171-0XB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,33 €/ Stückexkl. MwSt

198,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2
Serie
N-Eupex
Typ
2
Typ
Flansch
Nabenlänge
80 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
7.1 kg
Version
Teil 2
Grösse
200
Standard
DIN ISO 21940-11