Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 610mm Außendurchmesser, 240mm Nabe LG, 2WB10-0AA0

  • ERIKS:14156002
  • Hersteller:2LC0172-2WB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.647,72 €/ Stückexkl. MwSt

5.437,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nabenlänge
240 mm
Nenndrehmoment
49000 Nm
Außendurchmesser
610 mm
Max. Drehzahl
1300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
252 kg
Version
Teil 2+3
Grösse
610
Standard
DIN ISO 21940-11