Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 0WB10-0AA0

  • ERIKS:14155984
  • Hersteller:2LC0172-0WB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.156,62 €/ Stückexkl. MwSt

3.693,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 2+3
Grösse
520