Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 480mm Außendurchmesser, 190mm Nabe LG, 8WB20-0AA0

  • ERIKS:14155964
  • Hersteller:2LC0171-8WB20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.481,72 €/ Stückexkl. MwSt

2.903,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nabenlänge
190 mm
Nenndrehmoment
25100 Nm
Außendurchmesser
480 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
131 kg
Version
Teil 2+3
Grösse
480
Standard
DIN ISO 21940-11