Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 440mm Außendurchmesser, 7WB10-0AA0

  • ERIKS:14155942
  • Hersteller:2LC0171-7WB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.998,43 €/ Stückexkl. MwSt

2.338,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
19000 Nm
Außendurchmesser
440 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 2+3
Grösse
440