1.995,78 €/ Stückexkl. MwSt
2.335,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 180 mm |
Nenndrehmoment | 19000 Nm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 99.5 kg |
Version | Teil 2+3 |
Grösse | 440 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |