1.588,34 €/ Stückexkl. MwSt
1.858,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 160 mm |
Nenndrehmoment | 14000 Nm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Max. Drehzahl | 2000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 77.5 kg |
Version | Teil 2+3 |
Grösse | EV011401 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |