1.287,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.506,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 140 mm |
Nenndrehmoment | 10800 Nm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Max. Drehzahl | 2400 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 63 kg |
Version | Teil 2+3 |
Grösse | 350 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |