Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 125mm Nabe LG, 4WB20-0AA0

  • ERIKS:14155864
  • Hersteller:2LC0171-4WB20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

913,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.068,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nabenlänge
125 mm
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
42.5 kg
Version
Teil 2+3
Grösse
315
Standard
DIN ISO 21940-11