Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 100mm Nabe LG, 2WB10-0AA0

  • ERIKS:14155785
  • Hersteller:2LC0171-2WB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

586,48 €/ Stückexkl. MwSt

686,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nabenlänge
100 mm
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
22.6 kg
Version
Teil 2+3
Grösse
250
Standard
DIN ISO 21940-11