338,22 €/ Stückexkl. MwSt
395,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 2+3 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 11.1 kg |
Version | Teil 2+3 |
Grösse | 200 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |