Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 2+3, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 50mm Nabe LG, 5WB10-0AA0

  • ERIKS:14155506
  • Hersteller:2LC0170-5WB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,94 €/ Stückexkl. MwSt

140,33 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Serie
N-Eupex
Typ
2+3
Typ
Flansch
Nabenlänge
50 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.75 kg
Version
Teil 2+3
Grösse
125
Standard
DIN ISO 21940-11