155,66 €/ Stückexkl. MwSt
182,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Typ | Flansch |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 6600 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 0.72 kg |
Version | Teil 10 |
Grösse | 95 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |