Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 3XH00-0AA0

  • ERIKS:14155454
  • Hersteller:2LC0170-3XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,66 €/ Stückexkl. MwSt

182,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.72 kg
Version
Teil 10
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11