Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 2XH20-0AA0

  • ERIKS:14155436
  • Hersteller:2LC0170-2XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,02 €/ Stückexkl. MwSt

161,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.515 kg
Version
Teil 10
Grösse
80
Standard
DIN ISO 21940-11