123,02 €/ Stückexkl. MwSt
143,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Typ | Flansch |
Nenndrehmoment | 48 Nm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Max. Drehzahl | 8400 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 0.31 kg |
Version | Teil 10 |
Grösse | 68 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |