Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 68mm Außendurchmesser, 1XH10-0AA0

  • ERIKS:14155415
  • Hersteller:2LC0170-1XH10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,02 €/ Stückexkl. MwSt

143,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
48 Nm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Drehzahl
8400 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.31 kg
Version
Teil 10
Grösse
68
Standard
DIN ISO 21940-11