Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 0XH00-0AA0

  • ERIKS:14155991
  • Hersteller:2LC0172-0XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.428,90 €/ Stückexkl. MwSt

4.011,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
69.5 kg
Version
Teil 10
Grösse
520
Standard
DIN ISO 21940-11