Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 480mm Außendurchmesser, 8XH20-0AA0

  • ERIKS:14155972
  • Hersteller:2LC0171-8XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.813,33 €/ Stückexkl. MwSt

3.291,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
25100 Nm
Außendurchmesser
480 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
56.5 kg
Version
Teil 10
Grösse
480
Standard
DIN ISO 21940-11