Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 6XH00-0AA0

  • ERIKS:14155928
  • Hersteller:2LC0171-6XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.914,65 €/ Stückexkl. MwSt

2.240,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
34 kg
Version
Teil 10
Grösse
EV011401
Standard
DIN ISO 21940-11