Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 350mm Außendurchmesser, 5XH10-0AA0

  • ERIKS:14155906
  • Hersteller:2LC0171-5XH10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.348,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.577,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
10800 Nm
Außendurchmesser
350 mm
Max. Drehzahl
2400 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
25.7 kg
Version
Teil 10
Grösse
350
Standard
DIN ISO 21940-11