Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 4XH00-0AA0

  • ERIKS:14155874
  • Hersteller:2LC0171-4XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.104,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.291,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
19.1 kg
Version
Teil 10
Grösse
315
Standard
DIN ISO 21940-11