Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 280mm Außendurchmesser, 3XH20-0AA0

  • ERIKS:14155836
  • Hersteller:2LC0171-3XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

742,58 €/ Stückexkl. MwSt

868,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
5500 Nm
Außendurchmesser
280 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
14.4 kg
Version
Teil 10
Grösse
280
Standard
DIN ISO 21940-11