Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 2XH20-0AA0

  • ERIKS:14155807
  • Hersteller:2LC0171-2XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

636,74 €/ Stückexkl. MwSt

744,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
11.8 kg
Version
Teil 10
Grösse
250
Standard
DIN ISO 21940-11