Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 1XH00-0AA0

  • ERIKS:14155761
  • Hersteller:2LC0171-1XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,62 €/ Stückexkl. MwSt

614,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
7.55 kg
Version
Teil 10
Grösse
225
Standard
DIN ISO 21940-11