Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 0XH20-0AA0

  • ERIKS:14155715
  • Hersteller:2LC0171-0XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

448,02 €/ Stückexkl. MwSt

524,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
5.75 kg
Version
Teil 10
Grösse
200
Standard
DIN ISO 21940-11