448,02 €/ Stückexkl. MwSt
524,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Typ | Flansch |
Nenndrehmoment | 1950 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 5.75 kg |
Version | Teil 10 |
Grösse | 200 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |