Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 8XH00-0AA0

  • ERIKS:14155666
  • Hersteller:2LC0170-8XH00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

380,99 €/ Stückexkl. MwSt

445,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3.7 kg
Version
Teil 10
Grösse
180
Standard
DIN ISO 21940-11