318,82 €/ Stückexkl. MwSt
373,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Typ | Kupplung |
Nenndrehmoment | 840 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 5100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 3.1 kg |
Version | Teil 10 |
Grösse | 160 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |