Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 6XH20-0AA0

  • ERIKS:14155582
  • Hersteller:2LC0170-6XH20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,90 €/ Stückexkl. MwSt

311,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.26 kg
Version
Teil 10
Grösse
140
Standard
DIN ISO 21940-11