Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 5XH10-0AA0

  • ERIKS:14155536
  • Hersteller:2LC0170-5XH10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,63 €/ Stückexkl. MwSt

252,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.44 kg
Version
Teil 10
Grösse
125
Standard
DIN ISO 21940-11