Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 4XH10-0AA0

  • ERIKS:14155488
  • Hersteller:2LC0170-4XH10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,00 €/ Stückexkl. MwSt

214,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.23 kg
Version
Teil 10
Grösse
110
Standard
DIN ISO 21940-11