Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 35mm Nabe LG, 3XA10-0AA0

  • ERIKS:14155448
  • Hersteller:2LC0170-3XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

62,83 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
35 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.33 kg
Version
Teil 1
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11