80,08 €/ Stückexkl. MwSt
93,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Bohrung | 35 mm |
Nabenlänge | 76 mm |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 6600 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 1.17 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 95 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |