Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 24mm Bohrung, 35mm Nabe LG, 3XA90-0AA0-Z L0P+X99

  • ERIKS:14156025
  • Hersteller:2LC0170-3XA90-0AA0-Z L0P+X99
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,08 €/ Stückexkl. MwSt

93,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Bohrung
24 mm
Nabenlänge
35 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.22 kg
Version
Teil 1
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11