66,06 €/ Stückexkl. MwSt
77,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Bohrung | 24 mm |
Nabenlänge | 30 mm |
Nenndrehmoment | 85 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehzahl | 7200 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 0.73 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 80 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |