5.833,90 €/ Stückexkl. MwSt
6.825,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 290 mm |
Nenndrehmoment | 71000 Nm |
Außendurchmesser | 710 mm |
Max. Drehzahl | 1100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 410 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 710 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |