35,62 €/ Stückexkl. MwSt
41,68 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 20 mm |
Nenndrehmoment | 48 Nm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Max. Drehzahl | 8400 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 0.395 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 68 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |