Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 560mm Außendurchmesser, 220mm Nabe LG, 1XA10-0AA0

  • ERIKS:14155997
  • Hersteller:2LC0172-1XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.644,10 €/ Stückexkl. MwSt

4.263,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
220 mm
Nenndrehmoment
39000 Nm
Außendurchmesser
560 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
199 kg
Version
Teil 1
Grösse
560
Standard
DIN ISO 21940-11