Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 190mm Nabe LG, 8XA20-0AA0

  • ERIKS:14155966
  • Hersteller:2LC0171-8XA20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.222,44 €/ Stückexkl. MwSt

2.600,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
190 mm
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
131 kg
Version
Teil 1
Grösse
520
Standard
DIN ISO 21940-11