Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 160mm Nabe LG, 6XA20-0AA0

  • ERIKS:14155924
  • Hersteller:2LC0171-6XA20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.436,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.680,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
160 mm
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
74 kg
Version
Teil 1
Grösse
EV011401
Standard
DIN ISO 21940-11