Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 350mm Außendurchmesser, 140mm Nabe LG, 5XA20-0AA0

  • ERIKS:14155901
  • Hersteller:2LC0171-5XA20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.128,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.320,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
140 mm
Nenndrehmoment
10800 Nm
Außendurchmesser
350 mm
Max. Drehzahl
2400 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
55 kg
Version
Teil 1
Grösse
350
Standard
DIN ISO 21940-11