Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 125mm Nabe LG, 4XA20-0AA0

  • ERIKS:14155870
  • Hersteller:2LC0171-4XA20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

821,95 €/ Stückexkl. MwSt

961,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
125 mm
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
39.5 kg
Version
Teil 1
Grösse
315
Standard
DIN ISO 21940-11