Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 75mm Bohrung, 70mm Nabe LG, 8XA90-0AA0 L1H

  • ERIKS:14156036
  • Hersteller:2LC0170-8XA90-0AA0 L1H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,30 €/ Stückexkl. MwSt

331,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Kupplung
Bohrung
75 mm
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
6.1 kg
Version
Teil 1
Grösse
180
Standard
DIN ISO 21940-11